Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷25mm; OUT: NPN / NC; Gehäuse: M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL30T110ED
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL30T110ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...25mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.