Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷8mm; OUT: PNP / NC; PWechsel: 250Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL18T111SD
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL18T111SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor eaton
abstandssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.