Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷15mm; OUT: PNP / NC; Gehäuse: M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KBL18T111E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KBL18T111E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.