Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷35mm; OUT: NPN / NO; Gehäuse: Ø34


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL34T110E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL34T110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Sensorgehäuse: Ø34
Bereich: 0...35mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.