Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷25mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E53KAL30A2EA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E53KAL30A2EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor eaton
abstandssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 300mA
Frequenzwechsel max.: 15Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...25mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Stecker M12 Kod. C.
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.