Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷1,25kA,1,5kA; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E244-16A-G-39
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-90451-0000-5/6A-0-1,25/1,5KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 5A;6A
Messgerät-Eigenschaften: 2 Hinweise;Zeigt alle 15 Minuten den durchschnittlichen Effektivwert der Strommessung an;zeigt den höchsten erreichten Stromwert an
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 3
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 1,5kA;0...1,25kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.