Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A,360A; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A,360A; True RMS
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷300A,360A; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-E243-16A-G-31
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-70451-0000-5/6A-0-300/360A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
analoges amperemeter ac
amperemeter analog
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 5A;6A
Messgerät-Eigenschaften: 2 Hinweise;Zeigt alle 15 Minuten den durchschnittlichen Effektivwert der Strommessung an;zeigt den höchsten erreichten Stromwert an
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 3
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...300A;360A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.