Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷2kA,2,4kA,4kA; 72x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷2kA,2,4kA,4kA; 72x72mm
Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷2kA,2,4kA,4kA; 72x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-E243-161-G-19
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-70452-0000-1/1,2/2A-0-2/2,4/4KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
analoges amperemeter ac
amperemeter analog
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Eingangsstrom: 1A;2A;1,2A
Messgerät-Eigenschaften: zeigt den höchsten erreichten Stromwert an;Momentanstrommessung;Abtastfrequenz je 8min.
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A
AC Strommessbereich: 4kA;0...2kA;2,4kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.