Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷1,25kA,1,5kA,2,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E243-161-G-17
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-70452-0000-1/1,2/2A-0-1,25/1,5/2,5KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Eingangsstrom: 1A;2A;1,2A
Messgerät-Eigenschaften: zeigt den höchsten erreichten Stromwert an;Momentanstrommessung;Abtastfrequenz je 8min.
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A
AC Strommessbereich: 2,5kA;1,5kA;0...1,25kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.