Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; I AC: 0÷2,5kA; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E243-02A-G-20
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     039-70211-0000-1A-0-2,5KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Hersteller: CROMPTON - TE CONNECTIVITY
Montage: für Frontplatten
Dichtheitsklasse: IP52
Frequenz: 50...60Hz
Eingangsstrom: 1A
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A
AC Strommessbereich: 0...2,5kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CROMPTON:
CROMPTON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.