Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externes DVD-Laufwerk; schwarz; USB A-Stecker,USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DVD-USB-03
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DVD-USB-03
EAN/GTIN:
     8716309125130
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Stecker;USB C-Stecker
Beschreibungsmediums-Art: CD-R;CD-RW;DVD-R;DVD+R;DVD-RW;CD-DA;CD-ROM;DVD-ROM
Computer Zubehör-Typ: Externes DVD-Laufwerk
Ausführung: USB 3.1
Abmessungen: 140x140x18mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 21,89*
€ 29,35*
1
€ 6,78*
ab € 21,86*
€ 29,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,08*
€ 29,60*
1
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 35,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.