Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin
Artikel-Nr.:
     2805-DTZK15-CZK8.5-K
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0635-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
steckergehäuse 15pol
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ENCITECH
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: komplett abgeschirmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Max. Leitungsdurchmesser: 8,5mm
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.