Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 15pin,D-Sub HD 26pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DTZF15-RGL-M2.5-K
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     DTZF15-RGL-M2.5-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15pol metall
d-sub gehäuse metall
Hersteller: ENCITECH
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Vollständiges Set
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: M2,5
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin;D-Sub 15pin
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.