Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 147Ax2; ECO-PAC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 147Ax2; ECO-PAC 2
Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 600V; If: 147Ax2; ECO-PAC 2
Artikel-Nr.:
     2805-DSEI2X161-06P
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X161-06P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
diodenmodul 600 v
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 147A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.