Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung-Platte; Leitung; PIN: 14; IDC,THT; auf PCB,für Flachkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitung-Platte; Leitung; PIN: 14; IDC,THT; auf PCB,für Flachkabel
Leitung-Platte; Leitung; PIN: 14; IDC,THT; auf PCB,für Flachkabel
Artikel-Nr.:
     2805-DS1015-02-14R6
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1015-02-14R6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 14-polig
stiftgehäuse
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Leitung
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -45...105°C
Nennstrom: 1,5A
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Elektrische Montage: THT;IDC
Mechanische Montage: auf PCB;für Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 29 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 145 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 580 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.