Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS042541L02BK
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS04-254-1L-02BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,08x6,2x3,66mm
Ausgänge: Printmontage;long pins
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS04-254
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,7702*
  
Preis gilt ab 13.500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,25386* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 27 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Packungen
€ 20,8103*
€ 24,76426
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 19,4404*
€ 23,13408
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 18,9406*
€ 22,53931
pro Packung
ab 13500 Packungen
€ 17,7702*
€ 21,14654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.