Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; OFF-ON; 0,025A/24VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS01254S02BE
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     DS01-254-S-02BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,5x9,9x5,35mm
Ausgänge: Printmontage;short pin
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Verpackungs-Art: Tube
Reihenabstand: 7,62mm
Herstellerserie: DS01-254
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
26
€ 5,90*
ab € 17,7905*
€ 21,7105*
1
€ 8,95*
ab € 24,8003*
€ 36,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Packungen
€ 21,7105*
€ 25,8355
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,7905*
€ 21,1707
pro Packung
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,25415* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 26 Packungen ( entspricht € 564,473* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.