Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Mikrowellen Bewegungsmelder; Anschlüsse: Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRM-02-24V
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DRM-02-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Hersteller: F&F
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -25...50°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme: 0,9W
Betriebsstrom max.: 5A
Öffnungswinkel: 360°
Wirkungsbereich: Radius 1...10m
Anschlüsse: Schraubklemmen
Abmessungen: Ø103x44mm
Bereich der kontrollierten Größe: 2...2000lx
Sensoren-Typ: Mikrowellen Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.