Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Unterputz,in Installationsdose; 165÷265VDC; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Laser; Unterputz,in Installationsdose; 165÷265VDC; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-DRL-60-230-9
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DRL-60-230-9
EAN/GTIN:
     5902431675503
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: F&F
Farbe: anthrazit
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Betriebstemperatur: -10...45°C
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 165...265V DC
Zählbereich: 0...10min
Leistungsaufnahme: 0,5W
Äußere Abmessungen: 80x80x6,5mm
Maximalstrom: 8A
Wirkungsbereich: 0,1...2m
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: AS-225;AS-225D
Laserklasse: 1
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Hitzeschutz;Lichtsensor
Sensoren-Typ: Laser
Herstellerserie: DRL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.