Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Unterputz,in Installationsdose; 9÷27VDC; IP40; DRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Laser; Unterputz,in Installationsdose; 9÷27VDC; IP40; DRL
Artikel-Nr.:
     2805-DRL-12-1
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DRL-12-1
EAN/GTIN:
     5902431674414
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: F&F
Farbe: weiss
Montage: in Installationsdose;Unterputz
Betriebstemperatur: -10...45°C
Dichtheitsklasse: IP40
Versorgungsspannung: 9...27V DC
Zählbereich: 0...10min
Leistungsaufnahme: 0,3W
Äußere Abmessungen: 45x45x1,5mm
Maximalstrom: 4A
Wirkungsbereich: 0,1...2m
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: AS-225
Laserklasse: 1
Zusatzfunktionen: eingebauter Sensor;Hitzeschutz;Lichtsensor
Sensoren-Typ: Laser
Herstellerserie: DRL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.