Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 9,63uH; lBetrieb: 6,02A; 17mΩ; ±20%; Isat: 11,2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DRA127-100-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DRA127-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
SMD Drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...165°C
Widerstand: 17mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,5x12,5x8mm
Betriebsstrom: 6,02A
Induktivität: 9,63µH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 11,2A
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 10µh, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 406,35*
€ 466,97*
Frei Haus
ab € 455,00*
€ 523,8205*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,97*
€ 555,6943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 466,3715*
€ 554,98209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 450,373*
€ 535,94387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,451*
€ 520,56669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,35*
€ 483,5565
pro Packung
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 1,161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.