Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 25,4mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 25,4mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6mm; ØLED: 5mm; L: 25,4mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80286
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Distanzlänge: 25,4mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.