Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DPM72-MPN
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: TDE INSTRUMENTS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: USB
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 10...30V DC;10...30V AC
Montageabmessungen: 68x68mm
Interface: USB
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Auflösung: 192x160
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;programmierbare Alarmschwellen
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt 60mV
DC Spannungsmessbereich: -500...500V
AC Spannungsmessbereich: 0...500V
Frequenzbereichsmessung: 10...500Hz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±0,1Hz
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±1%
DC Strommessgenauigkeit: ±1%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDE INSTR:
TDE INSTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 149,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 116,45*
€ 149,10*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 167,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.