Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DPM72-AVP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-AVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: TDE INSTRUMENTS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: USB
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 10...30V DC;10...30V AC
Montageabmessungen: 68x68mm
Interface: USB
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Auflösung: 192x160
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;programmierbare Alarmschwellen
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...10A
DC Strommessbereich: -10...10A
DC Spannungsmessbereich: -500...500V
AC Spannungsmessbereich: 0...500V
Frequenzbereichsmessung: 10...500Hz
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±0,1Hz
AC Strom-Messgenauigkeit: ±1%
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±1%
DC Strommessgenauigkeit: ±1%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDE INSTR:
TDE INSTR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,92*
€ 99,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 77,07*
€ 99,77*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 112,35*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 196,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ENTES Elektronik
101081
ab € 16,70*
Sonstiges
ENTES Elektronik
ENT.40 400/5 10VA
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.