Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 40Ax2; Tube; Ifsm: 450A; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 40Ax2; Tube; Ifsm: 450A; TO247-3
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 40Ax2; Tube; Ifsm: 450A; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DPG80C300HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DPG80C300HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 40A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verlustleistung: 215W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™ 2nd Gen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.