Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 50W; 24VDC; 2,1A; 85÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 50W; 24VDC; 2,1A; 85÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 50W; 24VDC; 2,1A; 85÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DPC50US24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DPC50US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: XP POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 50W
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 100x30x90mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,1A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 22,5...28,5V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,68*
€ 60,87*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 65,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.