Netzteil für DIN-Schiene, industriell, Typ=DPC50US24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Effizienz=87 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=90 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=530000 h, Nennleistung=50 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=100 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=-999, Serie=DPC |