Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Anschlüsse; D-Sub HD 26pin; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Anschlüsse; D-Sub HD 26pin; gerade
Gehäuse: für D-Sub-Anschlüsse; D-Sub HD 26pin; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-DPAK-M-15-K
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     DPAK-M-15-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse kunststoff
d-sub gehäuse
Hersteller: ENCITECH
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Anschlüsse
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geklemmt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 26pin
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 26 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.