Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMS-30PC4/20S24RHI
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-4/20S-24RH-I-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 24V DC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±(0,05%+1 digit)
Beleuchtungsfarbe: rot
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 64,77x32,26mm
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.