Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Frequenz; digital,Montage; für Frontplatten; LED; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions LED Einbaumessgerät für Frequenz H 21.3mm B 33.9mm
Artikel-Nr.:
     2805-DMS-20PC-3-FM-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-3-FM-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 170...264V AC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 9,4mm
Mechanische Montage: für Frontplatten
Abmessungen: 35,1x22,4mm
Messgeräte-Typ: Frequenz
Abtasten: 4x/s
Herstellerserie: DMS-20PC-FM
Messung: AC-Netzfrequenz
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Frequenzbereichsmessung: 47...99Hz
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±0,01Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 54,46*
€ 73,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,63*
€ 77,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,96*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.