Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; VAC: 240÷310V; LED; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DMS-20PC-2-LM-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-2-LM-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 240...310V AC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 9,4mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMS-20PC-2-LM
Messung: Spannung AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 35,1x22,4mm
AC Spannungsmessbereich: 240...310V
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±1V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,90*
€ 77,67*
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 94,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
4320-01074-0
ab € 0,99*
Zubehör
Murata
4320-01069-0
ab € 1,27*
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 3,93*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.