Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMGKIT110400
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DMGKIT110400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 100...240V AC;120...250V DC
Netz-Art: 3-phasig
Setinhalt: Stromwandler DM2T0400 (400/5 A) x3
Schnittstelle: RS485
Eingangsstrom: 5A;1A
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: Mehrsprachiges Menü
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Herstellerserie: DMG
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Energie;Gesamtverzerrungsfaktor
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 71,6x90x63mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Spannungsmessbereich: 50...720V
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±0,5%
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,57*
€ 514,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,54*
€ 507,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 410,74*
€ 488,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,94*
€ 464,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,16*
€ 450,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,82*
€ 421,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.