Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMGKIT110150
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DMGKIT110150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP40 (stirnseitig);IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 100...240V AC;120...250V DC
Netz-Art: 3-phasig
Setinhalt: Stromwandler DM0T0150 (150/5 A) x3
Schnittstelle: RS485
Eingangsstrom: 5A;1A
Beleuchtung: ja
Messgerät-Eigenschaften: Mehrsprachiges Menü
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Herstellerserie: DMG
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Energie;Gesamtverzerrungsfaktor
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 71,6x90x63mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Spannungsmessbereich: 50...720V
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±0,5%
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,72*
€ 503,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,90*
€ 496,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 401,46*
€ 477,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 378,36*
€ 450,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,91*
€ 437,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,78*
€ 410,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.