Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für Frontplatten; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMG611R0500
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DMG611R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP20 Steckverbinder seitig;IP54 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 120...250V DC;100...440V AC
Montageabmessungen: 92x92mm
Durchmesser: 50mm
Netz-Art: 3-phasig
Schnittstelle: RS485;optischer Anschluss
Maximalstrom: 500A
Leitungslänge: 2m
Passendes Zubehör: EXP8000
Standardausstattung: Rogowskispule
Messgerät-Eigenschaften: Mehrsprachiges Menü
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU;Modbus ASCII
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Energie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x73,5mm
Art der Messung: mithilfe einer Rogowskispule
AC Strommessbereich: 25...500A
AC Spannungsmessbereich: 50...415V
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±0,5%
Messgenauigkeit der Wirkleistung: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: frequenz digitalanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,64*
€ 1.535,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,65*
€ 1.522,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,44*
€ 1.471,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,30*
€ 1.436,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,59*
€ 1.401,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.