Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasige Halbbrücke; Urmax: 1,6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasige Halbbrücke; Urmax: 1,6kV
Brückengleichrichter: dreiphasige Halbbrücke; Urmax: 1,6kV
Artikel-Nr.:
     2805-DMA240YC1600NA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DMA240YC1600NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 0,86V
Vorwärtsstrom: 240A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasige Halbbrücke
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.