Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 150A; SOT227B; Ifsm: 3kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 150A; SOT227B; Ifsm: 3kA
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 1,6kV; If: 150A; SOT227B; Ifsm: 3kA
Artikel-Nr.:
     2805-DMA150E1600NA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DMA150E1600NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.