Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷100A; True RMS; Netz: 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷100A; True RMS; Netz: 1-phasig
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷100A; True RMS; Netz: 1-phasig
Artikel-Nr.:
     2805-DMA-1RMS-100-5A
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DMA-1RMS-100-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...265V AC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±1%
Betriebsfrequenz: 45...55Hz
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...100A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.