Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 600mV,600V; True RMS; 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DM62
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     DM62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Schutzhülle;Silikon Messkabelsatz
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITT/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 80x161x50mm
AC Strommessbereich: 10A;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 60MΩ
DC Strommessbereich: 10A;600mA;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 50kHz
Diodentest: 3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±1%
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±0,4%
DC Strommessgenauigkeit: ±0,7%
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±1%
Widerstandsmessgenauigkeit: ±0,9%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.