Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler; DM; I AC: 150A; 1,5VA; Außenmaße: 52x46,5x56,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; DM; I AC: 150A; 1,5VA; Außenmaße: 52x46,5x56,5mm
Stromwandler; DM; I AC: 150A; 1,5VA; Außenmaße: 52x46,5x56,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DM2T0150
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DM2T0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: LOVATO ELECTRIC
Leistung: 1,5VA
Durchmesser der Öffnung: 23mm
Äußere Abmessungen: 52x46,5x56,5mm
Transformator-Typ: Stromwandler
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Genauigkeitsklasse: 1
Herstellerserie: DM
AC Strommessbereich: 150A
Art des Kerns: homogen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOVATO:
LOVATO
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.