Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Spannung AC,Strom AC; 114x63x34mm; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Spannung AC,Strom AC; 114x63x34mm; Display: LCD
Datenlogger; Spannung AC,Strom AC; 114x63x34mm; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DL160
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DL160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
datenlogger extech
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1;Batterie LR03 AAA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 114x63x34mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Messwertspeicher: 256000
Standardausstattung: Messkabelsatz mit Krokodilklemmen;USB-Kabel;Netzteil
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Abtastfrequenz von 1s bis 24h
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Art der Stecker: EU
Messung: Spannung AC;Strom AC
AC Strommessbereich: 10...200A
AC Spannungsmessbereich: 10...600V
Software: beigefügt
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,60*
€ 318,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 274,62*
€ 318,51*
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 395,70*
Frei Haus
ab € 347,68*
€ 402,90*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,41*
€ 460,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.