Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Multi-Datenlogger DL160 Messgröße Strom, Spannung 10 bis 600 V/AC 10 bis 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72411
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DL160
EAN/GTIN:
     0793950471609
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
datenlogger extech
Mit dem Dual-Datenlogger können Sie Wechselspannungs- und Wechselstromwerte unabhängig voneinander messen, aufzeichnen und über lange Zeiträume überwachen. Die Eingänge können beliebig belegt werden (Spannung/Spannung, Strom/Strom oder Spannung/Strom). Die gespeicherten Daten können über die USB-Schnittstelle zu einem Computer übertragen, gespeichert und ausgewertet werden. Am Display können die aktuellen Messwerte, die Min-/Max-Daten mit Zeitangabe abgelesen werden.
Features:
TrueRMS-Echteffektivwertmessung
2 unabhängige Messeingänge (U-U, I-I, U-I)
USB-Schnittstelle
Lieferumfang:
2 Stromsensor-Module · 2 Spannungssensor-Module · 2 Messleitungssätze · 2 Krokoklemmensätze · USB-Kabel · Windows®-kompatible Software · Netzteil · Batterien · Koffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
114 mm
Breite:
63 mm
Messbereich:
V/AC - A/AC
Gewicht:
248 g
Sensor:
Stromzangen
Batterie-Lebensdauer:
ca. 5 Tage
Auflösung:
0.1 V/0.1 A
Messintervall:
1 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC, 4 Micro-Batterien (AAA), Lithium-Knopfzelle (CR2032)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Strom (max.):
200 A
Messbereich Strom (min.):
10 A
Messgenauigkeit Spannung:
2 %
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Spannung (max.):
600 V/AC
Messbereich Spannung (min.):
10 V/AC
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Messgröße:
Strom + Spannung
Weitere Suchbegriffe: 793950471609, Extech, spannungslogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 325,97*
€ 5,90*
ab € 274,83*
€ 325,98*
Frei Haus
ab € 309,19*
€ 397,53*
Frei Haus
ab € 347,68*
€ 404,77*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 397,39*
€ 462,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.