Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrometer; LCD; -50÷1600°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrometer; LCD; -50÷1600°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja
Pyrometer; LCD; -50÷1600°C; Genau.(IR): ±(1%+1°C); ε: 0,1÷1; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-DIT-500
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBDIT500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 230x155x54mm
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 100
Standardausstattung: Tropfensonde Typ K;Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Stativ;Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX, MAX-MIN, MITTEL Funktion;Alarm bei Erreichen von Grenzwerten
Messgeräte-Typ: Pyrometer
Gewicht mit Batterie: 350g
Optische Auflösung: 50:1
Reaktionszeit: <0,15s
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...1600°C
Emissionswert: 0,1...1
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Auflösung der berührungslos gemessenen Temperaturmessung: 0,1°C
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.