Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.200VDC; 145mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP12-1A72-12M
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP12-1A72-12M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 20,5x8,2x8mm
Spulenwiderstand: 1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 8,4V DC
Spulenspannung max.: 16V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 145mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 504 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.