Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 125mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 125mW
Relais: Reed-Kontakt; DPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 125mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP05-2A72-21D
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP05-2A72-21D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x7,5x7mm
Spulenwiderstand: 200Ω
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Spulenspannung max.: 7,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 125mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.