Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.200VDC; 50mW
Artikel-Nr.:
     2805-DIP05-1A72-12L
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     DIP05-1A72-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
meder reedrelais 5v
Hersteller: MEDER
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: DIP14
Löttemperatur: 260°C
Äußere Abmessungen: 19,3x5,1x6,4mm
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: DIP
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,5V DC
Spulenspannung max.: 7,5V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Schaltspannung: max. 200V DC;max. 200V AC
Kontaktstrom max.: 1A
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.