Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; -25÷40°C; 24VAC,24VDC; Bereich: 0,05÷1s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DILM32XTED11124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XTED11-1(RA24)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Zählbereich: 0,05...1s
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Schützen Zubehör-Typ: Zeitrelais
Steuerspannung: 24V DC;24V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.