Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; -25÷40°C; 100÷130VAC; Bereich: 0,05÷1s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-DILM32XTED111130
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XTED11-1(RAC130)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Zählbereich: 0,05...1s
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Schützen Zubehör-Typ: Zeitrelais
Steuerspannung: 100...130V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,56*
€ 62,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,57*
€ 64,70*
€ 5,46*
ab € 53,36*
€ 67,66*
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 70,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 110,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,92*
Zubehör
Eaton
199250
ab € 35,77*
Zubehör
Eaton
199255
ab € 35,72*
Zubehör
Eaton
DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.