Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Laser; 1mW; rot; Punkt; 650nm; 4,5÷5,5VDC; 10÷35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-DI650-1-5-8X21
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodule rot
laserdiodenmodul
Hersteller: PICOTRONIC
Farbe: rot
Leistung: 1mW
Elektrischer Anschluss: 100 mm Leitungen
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Äußere Abmessungen: Ø8x21mm
Betriebsstrom: 10...35mA
Wellenlänge λd: 650nm
Modul-Typ: Laser
Optischer Kopf: Punkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 18,22*
€ 24,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,32*
€ 34,80*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 43,15*
9 Tage
21
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 46,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.