Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 9pin,D-Sub HD 15pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DHKM09UN4
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10162841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Steckverbinder-Variante: metallisiert
Sperrsystem: geschraubt
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 15pin;D-Sub 9pin
Leitungsaußendurchmesser: 7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.