Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 60A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 60A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 60A; Tube; Ifsm: 500A; TO247-2
Artikel-Nr.:
     2805-DHG60I1200HA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG60I1200HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,34V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 200ns
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Verlustleistung: 360W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: Sonic FRD™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.